Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2909-4002911289730 Herst.-Nr.: 18973 EAN/GTIN: 4002911289730 |
| |
|
| | |
| 100 Luftballons farbig sortiert "Wasserbomben"
Produktmerkmale - Farbig sortiert (Farbauswahl erfolgt zufällig) - Durchmesser: 9 cm - Speziell für Wasserbomben - Farben: gelb, weiß, rot, blau, orange, grün, rosa und lila
Spaßige Wasserbomben-Luftballons in bunten Farben
Diese farbig sortierten Wasserbomben-Luftballons mit einem Durchmesser von 9 cm sind perfekt für aufregende Wasserschlachten an heißen Sommertagen. Mit einer bunten Auswahl an Farben bringen sie zusätzlichen Spaß und Farbe ins Spiel.
Tipp: Nutzen Sie diese Wasserbomben für Spiele und Aktivitäten bei Sommerpartys oder Kindergeburtstagen. Füllen Sie die Ballons einfach mit Wasser und genießen Sie die erfrischende Abkühlung.
Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!
Bereiten Sie sich auf den nächsten Wasserspaß vor und bestellen Sie jetzt diese farbenfrohen Wasserbomben-Luftballons!
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Farben der abgebildeten Produkte von den gelieferten Farben abweichen können. Die Auswahl der Farben erfolgt zufällig und kann nicht garantiert werden.
Produktzer Weitere Informationen: | | Farbe: | farbig sortiert | Gewicht: | ,35 | Material: | Naturkautschuk | Höhe der Einzelpackung: | 22 | Breite der Einzelpackung: | 15 | Tiefe der Einzelpackung: | 1,5 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 43,4 | Professional: | - | Zertifikat: | TÜV |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,18* | € 1,70* | | | | Lager 2909 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,83* | € 1,83* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,32* | € 3,17* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,14* | € 3,18* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,22* | € 4,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2909 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2909 | | Versand: Lager 2909 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 4,99* | | ab € 73,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|