Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2909-4002911289501 Herst.-Nr.: 18950 EAN/GTIN: 4002911289501 |
| |
|
| | |
| 100 Luftballons Ø 25 cm rot
Luftballons rot
- Durchmesser: 25 cm - Umfang: 80 cm - Geeignet für die Befüllung mit Helium
Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!
Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Durchmesser: | 25 cm | Gewicht: | 2,4 | Material: | Naturkautschuk | Höhe der Einzelpackung: | 35 | Breite der Einzelpackung: | 23 | Tiefe der Einzelpackung: | 3,5 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 249 | Professional: | Professional Produkt | Zertifikat: | TÜV |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,971* | € 8,201* | | | | Lager 2909 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 30,00* | € 30,00* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 24,01* | € 49,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 24,81* | € 60,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2909 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 6,00* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2909 | | Versand: Lager 2909 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 4,99* | | ab € 73,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|