Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2909-4002911286746 Herst.-Nr.: 18674 EAN/GTIN: 4002911286746 |
| |
|
| | |
| 50 Luftballons farbig sortiert "verschiedene Formen"
Produktmerkmale - Farbig sortiert (Farbauswahl erfolgt zufällig) - Verschiedene Formen: 25 x länglich, 25 x rund - Hergestellt aus Naturkautschuklatex - Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden
Bunte Luftballons für jede Feier
Diese farbig sortierten Luftballons in verschiedenen Formen sind die perfekte Dekoration für Ihre nächste Veranstaltung. Mit einem Set bestehend aus 25 länglichen und 25 runden Ballons bieten sie vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, bringen diese Ballons Farbe und Freude in jeden Raum.
Sicherheitshinweis: Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Naturkautschuklatex kann Allergien verursachen. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!
Tipp: Nutzen Sie die unterschiedlichen Formen der Ballons, um kreative und eindrucksvolle Dekorationen zu gestalten, die Ihre Gäste begeistern werden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Farben der abgebildeten Produkte von den gelieferten Farben abweichen können. Die Auswahl der Farben erfolgt zufällig und kann nicht garantiert werden.
Bereichern Sie Ihre Feier mit diesen bunten und vielseitigen Luftballons und sorgen Sie für eine fröhli Weitere Informationen: | | Farbe: | farbig sortiert | Gewicht: | ,9 | Material: | Naturkautschuk | Höhe der Einzelpackung: | 26,5 | Breite der Einzelpackung: | 14 | Tiefe der Einzelpackung: | 2,5 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 49,3 | Professional: | - | Zertifikat: | TÜV |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 1,36* | € 2,32* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 1,60* | € 3,86* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1,68* | € 4,91* | | | | Lager 2909 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 23,00* | € 23,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2909 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 2,30* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2909 | | Versand: Lager 2909 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 4,99* | | ab € 73,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|