Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerzen Ø 60 mm · 115 mm bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stumpenkerzen Ø 60 mm · 115 mm bordeaux
Stumpenkerzen Ø 60 mm · 115 mm bordeaux
Stumpenkerzen Ø 60 mm · 115 mm bordeaux
Stumpenkerzen Ø 60 mm · 115 mm bordeaux
Artikel-Nr.:
     2909-4002911279939
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     17993
EAN/GTIN:
     4002911279939
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen bordeaux
stumpenkerzen
6 Stumpenkerzen Ø 60 mm · 115 mm bordeaux

Stumpenkerzen

- Durchmesser: 60 mm
- Höhe: 115 mm
- Brenndauer: ca. 24 Stunden

Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Höhe:
115 mm
Durchmesser:
60 mm
Gewicht:
228,11
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
12
Breite der Einzelpackung:
11,7
Tiefe der Einzelpackung:
18
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1394
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
€ 4,99*
ab € 9,00*
€ 9,00*
11 Tage
100
4
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,81*
1
€ 5,50*
ab € 7,76*
€ 12,39*
8 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 15,87*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 18,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
17991
ab € 7,17*
Sonstiges
PAPSTAR
17994
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.