Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm gelb
Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm gelb
Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm gelb
Artikel-Nr.:
     2909-4002911279700
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     17970
EAN/GTIN:
     4002911279700
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
papstar leuchterkerzen
leuchterkerzen
50 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm gelb

Leuchterkerzen

- Durchmesser: 2,2 cm
- Länge: 25 cm
- Brenndauer: ca. 7 Stunden
- ideal für die Gastronomie

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
2,2 cm
Gewicht:
58,5
Material:
Paraffin / Stearin
Höhe der Einzelpackung:
25,6
Breite der Einzelpackung:
18,9
Tiefe der Einzelpackung:
9,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
3003,5
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
RAL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
Lager 2909
40
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
9 Tage
100
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 21,13*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,209*
€ 21,549*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,81*
€ 25,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10392
ab € 15,42*
Sonstiges
PAPSTAR
17960
ab € 15,229*
Sonstiges
PAPSTAR
17961
ab € 15,229*
Sonstiges
PAPSTAR
17965
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
17966
ab € 15,229*
Sonstiges
PAPSTAR
17967
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
17969
ab € 15,199*
Sonstiges
PAPSTAR
81113
ab € 15,209*
Sonstiges
PAPSTAR
88340
ab € 16,69*
Sonstiges
PAPSTAR
88341
ab € 16,67*
Sonstiges
PAPSTAR
88342
ab € 16,82*
Sonstiges
PAPSTAR
88727
ab € 18,00*
Sonstiges
PAPSTAR
89147
ab € 18,02*
Sonstiges
PAPSTAR
89146
ab € 18,13*
Sonstiges
PAPSTAR
89145
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.