Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geburtstagskerzen 6 cm farbig sortiert


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Geburtstagskerzen 6 cm farbig sortiert
Geburtstagskerzen 6 cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     2909-4002911267547
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16754
EAN/GTIN:
     4002911267547
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
papstar geburtstagskerzen
geburtstagskerzen
144 Geburtstagskerzen 6 cm farbig sortiert

144 bunte Geburtstagskerzen (ohne Halter)

- Länge: 6 cm
- zur Dekoration ihrer Geburtstagstorte.

Die passenden Kerzenhalter gibt es unter der Art.-Nr. 16755



Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Höhe:
6 cm
Gewicht:
1,05
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
9,6
Breite der Einzelpackung:
11
Tiefe der Einzelpackung:
4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
168,3
Professional:
Professional Produkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,09*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 4,67*
Lager 2909
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 28,20*
€ 28,20*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 28,20*
€ 33,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 2,35* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
16755
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.