Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze Ø 60 mm · 130 mm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stumpenkerze Ø 60 mm · 130 mm weiss
Stumpenkerze Ø 60 mm · 130 mm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911235850
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     13585
EAN/GTIN:
     4002911235850
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen weiß
stumpenkerzen
Stumpenkerze Ø 60 mm · 130 mm weiss

Stumpenkerze

- Durchmesser: 60 mm
- Höhe: 130 mm
- Brenndauer: ca. 30 Stunden
- einzeln cellophaniert

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
130 mm
Durchmesser:
60 mm
Gewicht:
260
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
13
Breite der Einzelpackung:
6
Tiefe der Einzelpackung:
6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
261,7
Professional:
-
Zertifikat:
RAL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 1,434*
€ 2,192*
10 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,21*
Lager 2909
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,31*
€ 2,31*
2 Tage
21
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,484*
€ 2,674*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 4,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.