Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenpapiere oval 23 cm x 35,5 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Plattenpapiere oval 23 cm x 35,5 cm weiss
Plattenpapiere oval 23 cm x 35,5 cm weiss
Plattenpapiere oval 23 cm x 35,5 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911222706
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12270
EAN/GTIN:
     4002911222706
Suchbegriffe:
Tortenscheibe
Tortenunterlage
papstar tortenscheiben
500 Plattenpapiere oval 23 cm x 35,5 cm weiss

Plattenpapiere oval

- Länge: 36,5 cm
- Breite: 23,5 cm
- Material: Papier, ungebleicht
- Stärke: 40 gr/m²

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
oval
Höhe:
23 cm
Breite:
35,5 cm
Gewicht:
2,56
Material:
Papier
Materialdicke:
40 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
23,5
Breite der Einzelpackung:
36,5
Tiefe der Einzelpackung:
3,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1282,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 10,59*
Lager 2909
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 11,50*
4 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 11,50*
€ 11,50*
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 10,22*
€ 14,45*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 15,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.