Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm weiss
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm weiss
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911212530
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11253
EAN/GTIN:
     4002911212530
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm weiss

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,
weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
25 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
3,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
12,5
Breite der Einzelpackung:
12,5
Tiefe der Einzelpackung:
2,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
70
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
14
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,01*
8 Tage
unbekannt
14
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 2,76*
7 Tage
unbekannt
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 3,52*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,36*
€ 19,91*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 23,52*
€ 23,52*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,52*
€ 27,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 14 Packungen (€ 1,68* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.