Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Küchenrollen 3-lagig 26 cm x 23,8 cm weiss "Wischfix" 51 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Rollen Küchenrollen 3-lagig 26 cm x 23,8 cm weiss "Wischfix" 51 Blatt
Rollen Küchenrollen 3-lagig 26 cm x 23,8 cm weiss "Wischfix" 51 Blatt
Artikel-Nr.:
     2909-4000883100206
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95723
EAN/GTIN:
     4000883100206
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
2 Rollen Küchenrollen 3-lagig 26 cm x 23,8 cm weiss "Wischfix" 51 Blatt

- 3-lagig
- Material: Tissue
- Farbe: weiß
- 51 Blatt pro Rolle, perforiert
- Blattmaße: 23,8 x 26 cm
- Ø Rolle: 10 cm
- Grammatur: 52,5 g/m²
- extra saugstark und reißfest
- Verpackung: 2 Rollen im Folienbeutel

Synonyme: Küchenpapier, Küchentücher

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
26 cm
Breite:
23,8 cm
Gewicht:
172
Material:
Tissue
Materialdicke:
52,5 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
26
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
20
Bruttogewicht der Einzelpackung:
375,3
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,416*
1 Kartonage enthält 16 Packungen (€ 1,776* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.