Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-STEYR 293/500 EM 500x750x150, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STC-STEYR 293/500 EM 500x750x150, Axial-Pendelrollenlager
STC-STEYR 293/500 EM 500x750x150, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10246387
Hersteller:
     STC-STEYR
Herst.-Nr.:
     293/500 EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
STC-STEYR Axial-Pendelrollenlager 2...
STC-STEYR Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
211,000 kg
Innenmaße:
500,000 mm
Außenmaße:
750,000 mm
Breite:
150,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 7.163,06*
€ 7.256,39*
4 Tage
477
Frei Haus
ab € 7.451,05*
€ 8.011,65*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.256,39*
€ 8.635,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.230,93*
€ 8.604,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.180,03*
€ 8.544,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.163,06*
€ 8.524,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.