Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-STEYR 29464 EM 320x580x155, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STC-STEYR 29464 EM 320x580x155, Axial-Pendelrollenlager
STC-STEYR 29464 EM 320x580x155, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10246347
Hersteller:
     STC-STEYR
Herst.-Nr.:
     29464 EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
STC-STEYR Axial-Pendelrollenlager 2...
STC-STEYR Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
175,000 kg
Innenmaße:
320,000 mm
Außenmaße:
580,000 mm
Breite:
155,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 8.058,89*
€ 8.279,59*
5 Tage
477
Frei Haus
ab € 8.398,53*
€ 9.129,37*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.279,59*
€ 9.852,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.222,65*
€ 9.784,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.090,40*
€ 9.627,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.058,89*
€ 9.590,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.