| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE8421097230606 Herst.-Nr.: DVE8421097230606 EAN/GTIN: 8421097230606 |
| |
|
| | |
| Schlosserzwinge Nr. 3-P - Große Ausladung und viel Kraft - Doppelgewinde für einen schnellen und kräftigen Bolzenvorschub - Gewindeende mit 6-kant-Aufnahme für dosiertes Spannen mit einem Drehmoment-Werkzeugschlüssel - Pressdruck bis zu 9000 N bei 220 mm Ausladung (Mitte Bolzen)- Spannweite 600 mm - Gleitschienenbreite 40 mm - Gleitschienenhöhe 10 mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 600 mm | Gleitschienenbreite: | 40 mm | Gleitschienenhöhe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,98* | € 71,58* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,30* | € 73,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,11* | € 74,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,5414* | € 75,0814* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 68,48* | € 84,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|