| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE7612231028772 Herst.-Nr.: DVE7612231028772 EAN/GTIN: 7612231028772 |
| |
|
| | |
| Fingerschutz FSR 5000 - Standard-Rollo - Widerstandsfähiges Kunstfasertuch, abwaschbar, schwer entflammbar B1 - Schrauben sichtbar - Gehäuseposition verstellbar - Passt für fast alle Türen - 1.000.000 Prüfzyklen - Universalschrauben inkl.- Länge 1925 mm - Ausführung Gehäuse EV1 eloxiert - Typ F-5111 - Lief.-Art.-Nr. F-5111 Weitere Informationen: | | Länge: | 1925 mm | Ausführung: | Gehäuse EV1 eloxiert | Typ: | F-5111 | Lief.-Art.-Nr.: | F-5111 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,69* | € 119,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 97,69* | € 119,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,13* | € 120,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 103,42* | € 125,91* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 110,70* | € 134,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|