Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt 300 x 13 x 0,65 mm 24Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeblatt 300 x 13 x 0,65 mm 24Z
Metallsägeblatt 300 x 13 x 0,65 mm 24Z
Metallsägeblatt 300 x 13 x 0,65 mm 24Z
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE7315965100584
Hersteller:
     Kapmann
Herst.-Nr.:
     DVE7315965100584
EAN/GTIN:
     7315965100584
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt länge 550 mm
eisensägeblatt
HSS-Bimetall-Handsägeblatt KAPMAN Nr. 1707-300-24-100P - Einseitig gezahnt - HSS-Bimetall, aus zwei verschiedenen Stählen - Zähne aus HSS-Bimetall mit Wellenschränkung - Rücken aus Federstahl mit höchster Flexibilität- Blattlänge 300 mm - Blattbreite 13 mm - Blattstärke 0,65 mm - Zähne pro Zoll 24
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Blattbreite:
13 mm
Blattstärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
24
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
266
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,52*
€ 2,38*
6 Tage
266
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,40*
2 Tage
266
20
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,42*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,77*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.