| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE7311518241674 Herst.-Nr.: SE-51-30 EAN/GTIN: 7311518241674 |
| |
|
| | |
| Bügelsägeblatt, Dreieckzahnung - Dreieckzahnung für trockenes Holz - Modell SE-51-30 - Blattlänge 760 mm Weitere Informationen: | | Modell: | SE-51-30 | Blattlänge: | 760 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 759 mm, Bahco, Bügelsäge, Bügelsägeblätter, Ersatzblätter, Holz-Sägeblatt, QR4026386, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägen |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,28* | € 2,94* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,28* | € 3,09* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,25* | € 3,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,25* | € 3,13* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,46* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|