| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE5060288740581 Herst.-Nr.: DVE5060288740581 EAN/GTIN: 5060288740581 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Klebeband mit Papier-Liner - Zum Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre, Reflektorband - Trennfolier ermöglicht Verklebung des Bandes auf sich selbst (keine Trennschicht) - Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis ca. 140 °C- Länge 50 m - Breite 50 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband, alu klebeband 50m, Dichtstoffe, Kleb-, Klebebänder, mit, Papier-Liner, und |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 18 | | € 4,90* | ab € 8,15* | € 9,67* | | | | | 21 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 8,46* | € 9,71* | | | | | 2 Tage | | | 18 | | € 6,99* | ab € 8,48* | € 9,72* | | | | | 1 Tag | | | 18 | | Frei Haus | ab € 8,09* | € 9,77* | | | | Lager 284 | | | | 18 | | € 4,80* | ab € 9,58* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1916* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen | Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 197,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|