Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Haftstützteller 115 mm/M14 mit Zentrierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klett-Haftstützteller 115 mm/M14 mit Zentrierung
Klett-Haftstützteller 115 mm/M14 mit Zentrierung
Klett-Haftstützteller 115 mm/M14 mit Zentrierung
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE5010027826946
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GN-0301-0450-1 / 61680
EAN/GTIN:
     5010027826946
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Stützteller für Klett-Schleifscheiben, mit Zentrierung, Innenloch 22,23 mm, 3M- Ø 115 mm - Gewindeflansch M 14
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Gewindeflansch:
M 14
Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesscheibe, haftstützteller 115mm, haftstützteller, roloc schleifblatthalter, Klett-Haftstützteller, Klett-Schleifscheibe, Klett-Vliesscheiben, mit, QR5028538, Zentrierung
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
10
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 16,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,95*
€ 16,39*
1 Tag
80
1
€ 6,90*
ab € 12,94*
€ 16,43*
1 Tag
83
1
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 16,58*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 16,23*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.