| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4975364060556 Herst.-Nr.: DVE4975364060556 EAN/GTIN: 4975364060556 |
| |
|
| | |
| Sägeblatt für Zugsäge - Zahnung kreuzgeschliffen - Zähne induktiv gehärtet- Blattlänge 230 mm - Blattstärke 0,4 mm - Zähne pro Zoll 21 Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 230 mm | Blattstärke: | 0,4 mm | Zähne pro Zoll: | 21 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 24 | | € 4,90* | ab € 6,58* | € 8,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,08* | € 8,72* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,50* | € 9,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,82* | € 11,12* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,83* | € 12,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|