| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4332163995999 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SHS02602025 EAN/GTIN: 4332163995999 |
| |
|
| | |
| HS-Streifenhobelmesser - Hobelmesser aus HS-Stahl mit 18 % Wolfram-Anteil - Für die Bearbeitung von Weich- und Hartholz Vorteil: Speziell für verleimte Hölzer geeignet. - Ausführung ohne Nut - Abmessungen 260 x 20 x 2,5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Nut | Abmessungen: | 260 x 20 x 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HS-Streifenhobelmesser, QR4026110, Streifenhobelmesser |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 6,84* | € 9,81* | | | | | | | | 2 | | € 4,80* | ab € 7,92* | € 11,31* | | | | Lager 284 | | | | 2 | | € 4,80* | ab € 7,99* | € 11,31* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,67* | € 13,81* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,54* | € 14,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|