Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HW Akku 184 x 1,8 x 16 Z36 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HW Akku 184 x 1,8 x 16 Z36 SW
Kreissägeblatt HW Akku 184 x 1,8 x 16 Z36 SW
Kreissägeblatt HW Akku 184 x 1,8 x 16 Z36 SW
Kreissägeblatt HW Akku 184 x 1,8 x 16 Z36 SW
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784879453
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784879453
EAN/GTIN:
     4317784879453
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
HW-Kreissägeblatt
Kreissägeblatt
Kreissägeblätter
HW-Kreissägeblatt Form Super-LWZ: - Wechselzahn mit Spanabweiser - Mischung aus zuschnitt- und nagelfestem Kreissägeblatt - Für schnelle und sichere Schnitte bei allem, was auf der Baustelle anfällt - Für Schalungsbretter, Balken, Holz mit Beton oder festsitzenden Nägeln sowie verunreinigtem Holz- Ø 184 mm - Breite 1,8 mm - Zähne 36 - Nebenlöcher - - Bohrung 16 mm
Weitere Informationen:
Ø:
184 mm
Breite:
1,8 mm
Zähne:
36
Nebenlöcher:
-
Bohrung:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: QR4026117, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,23*
€ 51,83*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 39,79*
€ 52,06*
€ 4,80*
ab € 44,05*
€ 57,48*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 44,37*
€ 57,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 41,26*
€ 65,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.