| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784862479 Herst.-Nr.: DVE4317784862479 EAN/GTIN: 4317784862479 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebe, braun, FORUM - Korund - Baumwollgewebeunterlage - Leicht und hochflexibel - Zur Bearbeitung von Metall - INOX bedingt geeignet - Körnung 400 - Holz empfohlen - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK bedingt geeignet Weitere Informationen: | | INOX: | bedingt geeignet | Körnung: | 400 | Holz: | empfohlen | Stahl: | empfohlen | Kunststoff GFK: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, korund schleifleinen korn 400, korundleinen, schleifleinen k.400, braun, FORUM, QR4026890, Schleifgewebe, Schleifleine |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 0,4841* | € 0,6341* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 0,4841* | € 0,6341* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4146* | € 0,7161* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4391* | € 0,7191* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Blatt | Frei Haus | ab € 3,2537* | € 7,9088* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|