| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784842631 Herst.-Nr.: DVE4317784842631 EAN/GTIN: 4317784842631 |
| |
|
| | |
| Ganzstahl-Schlosserzwinge, FORUM - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - Knebelgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte - Spannkraft bis zu 12000 N - Für die Metallbearbeitung und im Stahlbau - 6-kant mit extrabreiten Auflageflächen - Spannweite 500 mm - Ausladung 140 mm - Gleitschiene 30 x 15 mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 500 mm | Ausladung: | 140 mm | Gleitschiene: | 30 x 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, schlosserzwinge spannweite 500 mm, FORUM, Ganzst-Schlosserzwinge, Ganzst.-Schlosserzwinge, Ganzstahl, Ganzstahl-Schlosserzwinge, Ganzstahl-Schlosserzwinge500, Ganzstahl-Zwinge, QR4029069, Schlosserzwingen, Schloßerzwinge, Schloßerzwingen, Zwinge, Zwingen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,34* | € 79,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,78* | € 79,60* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 66,09* | € 82,61* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 65,93* | € 82,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,25* | € 90,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|