| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784842532 Herst.-Nr.: DVE4317784842532 EAN/GTIN: 4317784842532 |
| |
|
| | |
| Ganzstahl-Hebelzwinge, FORUM - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - Optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau - Spannhebel ergonomisch geformt - Lösehebel mit Abgleitschutz - Rastmechanismus - Beweglich gelagerte Druckplatte - Zum schnellen und mühelosen Spannen mit hohem Spanndruck - Spannkraft bis zu 8000 N - Spannweite 120 mm - Ausladung 60 mm - Gleitschiene 13,5 x 6,5 mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 120 mm | Ausladung: | 60 mm | Gleitschiene: | 13,5 x 6,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FORUM, Ganzstahl, Ganzstahl-Hebelzwinge, Ganzstahl-Zwinge, Hebelzwingen, QR4029066, Schraubzwinge, Zwinge, Zwingen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,14* | € 37,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,35* | € 38,00* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,61* | € 40,17* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 30,48* | € 40,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,22* | € 48,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|