Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paralellschraubstock 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paralellschraubstock 160 mm
Paralellschraubstock 160 mm
Paralellschraubstock 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784778862
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784778862
EAN/GTIN:
     4317784778862
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock fortis
Parallelschraubstock - Im Gesenk stahlgeschmiedet - Spannbacken und Amboss induktiv gehärtet - Extragroßer Amboss - Nachstellbare zentrische Führung - Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken- Loch-Ø 15 mm - Spannweite 225 mm - Spanntiefe 118 mm - Backenbreite 160 mm - Lochabstand, lange Seite 145 mm
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
15 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
118 mm
Backenbreite:
160 mm
Lochabstand, lange Seite:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 160mm, Paralellschraubstock, Schraubstock
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 184,63*
€ 222,02*
€ 4,90*
ab € 182,48*
€ 222,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,55*
€ 223,80*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 179,28*
€ 224,77*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 217,76*
€ 254,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.