| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784773317 Herst.-Nr.: DVE4317784773317 EAN/GTIN: 4317784773317 |
| |
|
| | |
| Allzweckbohrer - Diamantgeschliffene Hartmetallspitze - Sehr hohe Standzeit - Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr Lieferung: In Kunststofftasche.- Gesamtlänge 70 mm - Bohrer-Ø 3 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 70 mm | Bohrer-Ø: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,61* | € 0,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,61* | € 0,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,63* | € 0,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,6765* | € 1,0565* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,7032* | € 1,0932* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|