| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784771122 Herst.-Nr.: DVE4317784771122 EAN/GTIN: 4317784771122 |
| |
|
| | |
| HSS-Spiralbohrer-Satz, geschliffen Bohren - DIN 338 - Typ N - Mit Zylinderschaft - Rechtsschneidend - 118° Spitzenwinkel - Steigend um 0,5 mm Lieferung: In Metallkassette.- Ø 1-10,0 mm - Anzahl der Bohrer 19 - steigend um 0,5 mm Weitere Informationen: | | Ø: | 1-10,0 mm | Anzahl der Bohrer: | 19 | steigend um: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,90* | € 37,34* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 28,11* | € 37,71* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 28,18* | € 37,71* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,83* | € 38,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,40* | € 45,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|