Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkopfstift blank 3,1 x 55/65 a 5,0 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkopfstift blank 3,1 x 55/65 a 5,0 kg
Doppelkopfstift blank 3,1 x 55/65 a 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784485524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784485524
EAN/GTIN:
     4317784485524
Suchbegriffe:
Doppelkopfstift
Doppelkopfstifte, blank- Abmessung 3,1 x 55 mm = Nutzlänge mm - Gesamtlänge 65 mm - Paketinhalt 5,0 kg
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,1 x 55 mm = Nutzlänge mm
Gesamtlänge:
65 mm
Paketinhalt:
5,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Nagel, Nägel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2555
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 4,516*
€ 6,126*
20
pro Packung
€ 4,80*
ab € 10,62*
€ 12,72*
Lager 284
20
pro Packung
€ 4,80*
ab € 10,61*
€ 12,72*
8 Tage
542
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 13,13*
7 Tage
552
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,91*
€ 16,806*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,122* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 254,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.