Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe zn 1,6 x 16 a 1,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schlaufe zn 1,6 x 16 a 1,0 kg
Schlaufe zn 1,6 x 16 a 1,0 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784190053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784190053
EAN/GTIN:
     4317784190053
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampen 1,6x16
krampen
Schlaufen nach DIN 1159, verzinkt, Pakete à 1 kg- Abmessung 1,6 x 16 mm - Paketinhalt 1 kg
Weitere Informationen:
Abmessung:
1,6 x 16 mm
Paketinhalt:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Krampe, Schlaufe, Schlaufen, Schlaufen -Drahtstift-, verzinkt, verzinkte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,5126*
€ 3,8726*
6 Tage
304
1
€ 4,95*
ab € 2,5211*
€ 3,8811*
100
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,16*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,16*
2 Tage
300
12
€ 8,50*
ab € 3,2133*
€ 4,3033*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 4,16*
€ 4,95
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 3,38*
€ 4,02
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 100 Kilogramm ( entspricht € 416,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.