Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M12 x 90 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M12 x 90 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12 x 90 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12 x 90 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12 x 90 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784148771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784148771
EAN/GTIN:
     4317784148771
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 (ähnlich) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschrauben) Hinweis: Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.- Abmessung M12 x 90 mm - b 30 mm - dk max. 30,65 mm - kmax. 6,95 mm - fmax. 8,75 mm - vmax. 12,70 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 x 90 mm
b:
30 mm
dk max.:
30,65 mm
kmax.:
6,95 mm
fmax.:
8,75 mm
vmax.:
12,70 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m12 x90, din 603, din 603 m12, AM6031290, D603, DIN, DIN603, Flachkopfschrauben, Flachrundkopfschrauben, Flachrundschrauben, galZn, M12, M12x90, mit, Schloßschrauben, Schraube, Schrauben, Stahl, Torbandschrauben, verzinkt, Vierkantansatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
25
€ 4,95*
ab € 0,2965*
€ 0,4565*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,2968*
€ 0,4568*
2 Tage
50
25
€ 8,50*
ab € 0,3388*
€ 0,5188*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,5298*
€ 0,6798*
100
€ 4,80*
ab € 0,5398*
€ 0,6798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6798*
€ 0,80896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6298*
€ 0,74946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5998*
€ 0,71376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5298*
€ 0,63046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.