| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784003230 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784003230 EAN/GTIN: 4317784003230 |
| |
|
| | |
| Rapid-Glied, verzinkt- Öffnung 8,0 mm - Ø 7,0 mm - ca. kg je 100 Stück 5,0 - innere Länge 54 mm - max. Tragfähigkeit ca. 200 kg Weitere Informationen: | | Öffnung: | 8,0 mm | Ø: | 7,0 mm | ca. kg je 100 Stück: | 5,0 | innere Länge: | 54 mm | max. Tragfähigkeit ca.: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, Kettenschnellverschluss, Kettenschraubverschluss, Schraubenkettenglieder, notglieder 7,0 mm verzinkt, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, Glieder, Ketten, Rapid-Glied, Rapid-Glieder, Rapidglieder, Seile, und, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,5302* | € 0,6902* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 22,275* | € 29,515* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 19,72* | € 29,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,665* | € 29,825* | | | | Lager 284 | | | | 2 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 40,805* | € 53,195* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8161* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 106,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|