| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784003223 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784003223 EAN/GTIN: 4317784003223 |
| |
|
| | |
| Rapid-Glied, verzinkt- Öffnung 7,5 mm - Ø 6,0 mm - ca. kg je 100 Stück 3,6 - innere Länge 45 mm - max. Tragfähigkeit ca. 120 kg Weitere Informationen: | | Öffnung: | 7,5 mm | Ø: | 6,0 mm | ca. kg je 100 Stück: | 3,6 | innere Länge: | 45 mm | max. Tragfähigkeit ca.: | 120 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, Kettenschnellverschluss, Kettenschraubverschluss, Schraubenkettenglieder, kettennotglied vz 6 mm, ketten notglied, ketten-notglied 6mm, Glieder, Ketten, Rapid-Glied, Rapid-Glieder, Rapidglieder, Seile, und, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,3608* | € 0,4808* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,3443* | € 6,1843* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,40334* | € 11,46334* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 30,34* | € 40,08* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 56,12* | € 71,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5612* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|