Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblattaufnahme DIN 1835 B D 80 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblattaufnahme DIN 1835 B D 80 x 22 mm
Sägeblattaufnahme DIN 1835 B D 80 x 22 mm
Sägeblattaufnahme DIN 1835 B D 80 x 22 mm
Sägeblattaufnahme DIN 1835 B D 80 x 22 mm
Sägeblattaufnahme DIN 1835 B D 80 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4260192271824
Hersteller:
     Tschorn
Herst.-Nr.:
     00S2580
EAN/GTIN:
     4260192271824
Suchbegriffe:
Sägeblattaufnahme
tschorn sägeblattaufnahme
sägeblattaufnahme
sägeblattaufnahme 80mm
Sägeblattaufnahme - Schaft nach DIN 1835-B - Zur Aufnahme im Flächenspannfutter - Mit Spannschraube und Zwischenring - Zur Aufnahme von Metallkreissägeblättern - für Sägeblatt-Ø 80 mm - L1 150 mm - L2 92 mm - D1 25 mm - D2 34 mm - D3 22 mm
Weitere Informationen:
für Sägeblatt-Ø:
80 mm
L1:
150 mm
L2:
92 mm
D1:
25 mm
D2:
34 mm
D3:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: 1835B, Aufnahme, DIN, DIN1835, DIN1835B, Sägeblatt-Aufnahme, Tschorn
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,64*
€ 86,51*
6 Tage
6
€ 5,90*
ab € 69,91*
€ 86,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,85*
€ 86,72*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 69,96*
€ 88,74*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 93,90*
€ 116,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.