Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5D Werkstückanschlag 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5D Werkstückanschlag 150 mm
5D Werkstückanschlag 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4260192270865
Hersteller:
     Tschorn
Herst.-Nr.:
     003420150
EAN/GTIN:
     4260192270865
Suchbegriffe:
Werkstückanschlag
tschorn werkstückanschlag
werkstückanschlag
5D-Werkstückanschlag - Hoch stabiler Aluminiumaufbau - Schnell und flexibel in 5 Achsen stufenlos verstellbar - Mit dem zusätzlich erhältlichen Kombinationselement lässt sich der Werkstückanschlag mehrfach kombinieren - Zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten Lieferung: T-Nutenstein M8 x 12 mm - Ausführung Werkstückanschlag - Größe 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstückanschlag
Größe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: 5D, 5D-Werkstückanschlag, Anschlag, Kantentaster/3D, QR4025810, Spanntechnik, Taster, Tschorn
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
41
€ 4,79*
ab € 59,70*
€ 74,90*
2 Tage
48
€ 5,90*
ab € 59,84*
€ 74,94*
1 Tag
48
€ 4,95*
ab € 59,61*
€ 74,98*
4 Tage
48
€ 4,30*
ab € 60,30*
€ 77,07*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 70,03*
€ 86,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.