Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Regler multifix / G 3/80,5-10bar mit Mano BG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
F-Regler multifix / G 3/80,5-10bar mit Mano BG1
F-Regler multifix / G 3/80,5-10bar mit Mano BG1
F-Regler multifix / G 3/80,5-10bar mit Mano BG1
F-Regler multifix / G 3/80,5-10bar mit Mano BG1
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4047322344883
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     C 12-K 10-HA
EAN/GTIN:
     4047322344883
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Filterregler »multifix« G 1/4 bis G 3/4 Zoll - Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider - Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden - Eingangsdruck: max. 16 bar - Mediumstemperatur: max. 60 °C - Umgebungstemperatur: max. 60 °C - Ablassventil halbautomatisch - Gehäuse aus Zink-Druckguss - Federhaube aus POM-Messing - Dichtmaterial: NBR - Porenweite im Filterelement: 5 µm - Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall deltap = 1 bar - Regelbereich: 0,5-10,0 bar - Filterregler mit Polycarbonatbehälter - Breite 47,8 mm - Gesamthöhe 192,1 mm - Anschlussgewinde G 3/8 Zoll - Baugröße 1 - Durchfluss 1500 l/min - Luftanschluss DN 10 mm - Höhe bis Mitte Anschluss 125,1 mm
Weitere Informationen:
Breite:
47,8 mm
Gesamthöhe:
192,1 mm
Anschlussgewinde:
G 3/8 Zoll
Baugröße:
1
Durchfluss:
1500 l/min
Luftanschluss DN:
10 mm
Höhe bis Mitte Anschluss:
125,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Filter Druckminderer, Filterdruckminderer, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, filterregler riegler 05-10bar, druckminderer, druckminderer 3/8", Druckluftwerkzeuge/-zubehör, Druckminderer/Wartungseinheiten, F-Regler, Filterregler-Multifix, Fregler, Multifix
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 31,06*
€ 37,33*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 32,27*
€ 38,57*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 32,33*
€ 38,60*
4 Tage
391
1
€ 4,30*
ab € 32,17*
€ 39,43*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 45,72*
€ 53,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,32*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,33*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,62*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,15*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,30*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-HA
ab € 8,73*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,02*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.