Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Haftstützteller 125 mm/M14 mit Zentrierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klett-Haftstützteller 125 mm/M14 mit Zentrierung
Klett-Haftstützteller 125 mm/M14 mit Zentrierung
Klett-Haftstützteller 125 mm/M14 mit Zentrierung
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4046719066537
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     61681
EAN/GTIN:
     4046719066537
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Stützteller für Klett-Schleifscheiben, mit Zentrierung, Innenloch 22,23 mm, 3M- Ø 125 mm - Gewindeflansch M 14
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Gewindeflansch:
M 14
Weitere Suchbegriffe: roloc schleifblatthalter, haftstützteller, schleifteller 125 mm, Klett-Haftstützteller, Klett-Schleifscheibe, Klett-Vliesscheiben, mit, QR5028538, Zentrierung
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 16,45*
€ 20,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,51*
€ 21,00*
1 Tag
71
1
€ 7,90*
ab € 16,67*
€ 21,25*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 16,87*
€ 21,46*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 20,72*
€ 25,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.