| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4042448085740 Herst.-Nr.: DVE4042448085740 EAN/GTIN: 4042448085740 |
| |
|
| | |
| tesaH®# Warnband 60760 - Weich-PVC-Klebeband mit modifizierter Naturkautschukklebemasse - Von Hand einreißbar - Je nach Farbwahl und Anwendung geeignet als Markierungs- oder Warnband - Temporäre und allgemeine Gefahrenkennzeichnungen - Markierungen an mobilen und stationären Objekten- Länge 33 m - Breite 50 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitstreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mmx33m gelb schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, 60760, Absperrband, Anti-Rutschband, Tesa |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 8,05* | € 10,65* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,56* | € 10,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 7,87* | € 11,15* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 9,67* | € 12,09* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 12,23* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,37061* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 91,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|