| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4037073005546 Herst.-Nr.: DVE4037073005546 EAN/GTIN: 4037073005546 |
| |
|
| | |
| Schleiffeile Degussit, 3-kant - Oxidkeramisches Feinschleifwerkzeug, bestehend aus einem Mischkristall (Aluminiumoxid) von hoher Feinheit und Härte für eine sanfte und exakte Schneidwirkung bei geringer Abnutzung - Für alle Schleif-, Entgrat- und Feinschleifarbeiten - Optimale Ergebnisse bei der Verwendung von dünnflüssigem Öl oder Petroleum- Länge 100 mm - Breite 10 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Breite: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, abziehfeile, dreikant 100x10p, abziehfeile, dreikant, 3-kt, Degussit, dreikant, Feile, Müller, Schleiffeile |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,77* | € 52,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,87* | € 52,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 41,18* | € 53,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,73* | € 54,00* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 67,77* | € 84,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|