| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4037073005515 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4037073005515 EAN/GTIN: 4037073005515 |
| |
|
| | |
| Schleiffeile Degussit, 4-kant - Oxidkeramisches Feinschleifwerkzeuge aus einem Mischkristall außergewöhnlicher Härte, dessen Hauptbestandteil Korund (Aluminiumoxid) ist - Bindemittel frei und besitzen infolge der hohen Härte der gesinterten Kristalle einen hohen Widerstand gegen Abnutzung und Formveränderung. Diese Eigenschaften sind besonders wichtig bei Präzisionsarbeiten zur Erzielung einer ausgezeichneten Oberflächengüte und Formgenauigkeit - Für alle Schleif,- Entgrat- und Feinschleifarbeiten - Das Arbeiten ist trocken oder nass möglich, es genügt ein Anfeuchten mit Petroleum oder Schleiföl - Das Reinigen erfolgt durch Abwischen mit einem Fettlösemittel- Länge 100 mm - Breite 6 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Breite: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Angelfeile vierkant, Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, vierkant-abziehfeile 6x100, abziehfeile, vierkant, 4-kt, Degussit, Feile, Müller, Schleiffeile, vierkant |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,75* | € 38,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,76* | € 38,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,86* | € 38,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,70* | € 39,21* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 49,75* | € 63,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|