Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hart Arkansas 4-kant Feile 150 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hart Arkansas 4-kant Feile 150 x 13 mm
Hart Arkansas 4-kant Feile 150 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4037073003948
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ARK4KT15013
EAN/GTIN:
     4037073003948
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Abziehfeile, vierkant
Vierkant-Abziehfeile
Vierkant-Schleiffeile
Schleiffeile, Hart-Arkansas, vierkant Original-Arkansas-Naturstein. Seine besonders gleichmäßige Struktur sowie die hohe Feinheit und Härte sind die Voraussetzungen für eine sanfte, aber exakte Schneidwirkung bei einer sehr geringen Abnutzung. Hinweis: Verwendung am besten mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum. - Zum Schärfen von besonders feinen und empfindlichen Schneiden - Gusseisen empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Abmessungen 13 x 150 mm - Stahl bedingt geeignet - HM empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen - Stein empfohlen
Weitere Informationen:
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Abmessungen:
13 x 150 mm
Stahl:
bedingt geeignet
HM:
empfohlen
Kunststoff GFK:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile vierkant, Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, arkansas-stein 150x50, arkansas-stein, vierkant-abziehfeile arkansas, Abziehfeile- vierkant, Arkansas, Feile, Feilen, Hart, Müller, QR5027897, Schleif-Feile, Schleiffeile, Schleiffeile-Handläpper, Vierkant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 17,69*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 13,57*
€ 19,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,70*
€ 19,10*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 13,65*
€ 19,17*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 17,77*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.