| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4032237972429 Herst.-Nr.: DVE4032237972429 EAN/GTIN: 4032237972429 |
| |
|
| | |
| Staubschutztür/-wand und Klemmset Werkzeuge - Mit diesem System können Sie eine Staubtür in einer Türzarge oder eine komplette Staubschutzwand erstellen - Abmessung Staubschutztür: 130 x 310 cm - Staubschutztür wird erstellt mit einem Starter-Clampset und zwei Deckenstützen (QS30 , QS60 , QS70) - An diese Tür kann durch einen aufgenähten Klettverschluss eine staubdichte Verbindung zur Staubschutzwand erstellt werden - Starter-Set: 2 x Stütze, 1 x Tür , 1 x Starter-Clampset = 130 cm Staubtür/wand - Follow-Set: 2 x Stütze, 1 x Wand, 1 x Follow-Clampset = 310 cm Staubwand - Beliebige Verlängerungen möglich (Beispiel: 130 + 310 + 310 + 310 = 10,6 m Staubwand) - Staubschutztür/wand ist aus reißfestem Nylongewebe - Waschbar - Zur Aufbewahrung und Transport ist die Tragetasche empfehlenswert - Made in Germany Hinweis: - Umfangreiche Beispiele von Stellvarianten von Staubschutztären und Staubschutzwänden finden Sie auf: www.staubfrei.info- Ausführung Follow-ClamSet Weitere Informationen: | | Ausführung: | Follow-ClamSet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: staubschutztür, Follow-Klemm-Set, Klemmset, Montagehilfen, Staubschutztür/-wand, und, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,68* | € 24,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,71* | € 24,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,02* | € 24,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,99* | € 24,62* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 20,72* | € 28,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|