Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuttrohr Kunststoff H 1,10m.Zwischenbefüllund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuttrohr Kunststoff H 1,10m.Zwischenbefüllund
Schuttrohr Kunststoff H 1,10m.Zwischenbefüllund
Schuttrohr Kunststoff H 1,10m.Zwischenbefüllund
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4031549110703
Hersteller:
     Müller+Baum
Herst.-Nr.:
     DVE4031549110703
EAN/GTIN:
     4031549110703
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter
Zwischenbefüllung - Aus Polyethylen - Mit 2 Ketten - Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung - Ermöglicht das Einfüllen von Bauschutt aus Zwischenetagen- Länge 1100 mm - Breite 650 mm - Höhe 250 mm - Ø oben 500 mm - Ø unten 400 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1100 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
250 mm
Ø oben:
500 mm
Ø unten:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: müba schuttrohr, -rohre, Baugeräte, Schuttrutschen, Schutürohr, und, Zwischenbefüllung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 206,78*
€ 258,87*
3 Tage
462
€ 35,99*
ab € 230,87*
€ 269,61*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 227,15*
€ 282,00*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 238,47*
€ 284,14*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 260,73*
€ 302,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,37*
€ 359,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,69*
€ 354,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.