| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4026359035803 Herst.-Nr.: 4232095014 EAN/GTIN: 4026359035803 |
| |
|
| | |
| Warnmarkierungsband - Polyvenylchloridfolie (PVC) - Einseitig selbstklebend - Für vorübergehende Markierungen von Gerüsten, Ständern, Pfosten, überstehenden Teilen etc. - Länge 66 m - Breite 60 mm - Farbe rot-weiß - Referenz 4270606111 - Referenz Typ accessories Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Breite: | 60 mm | Farbe: | rot-weiß | Referenz: | 4270606111 | Referenz Typ: | accessories |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnband 66mx60mm, markierband, markierband 60mm, Abroller, für, Gewebebänder, Handabroller, Klebeband-Abroller, Klebebänder, Klebebänder/Packband, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Packbänder, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, PVC-Warnband, PVC-Warnmarkierungsband |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,77* | € 9,17* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 7,20* | € 10,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 7,31* | € 10,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 7,67* | € 10,81* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 8,65* | € 12,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,13107* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|