| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4026359022261 Herst.-Nr.: DVE4026359022261 EAN/GTIN: 4026359022261 |
| |
|
| | |
| PVC-Elektro-Isolierband - Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet - Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichnen von Kabelbäumen, Korrosionsschutz - Begrenzt UV- und witterungsbeständig - Reißdehnung: 180 % - Entspricht VDE 0340 / DIN 40633, Brandverhalten: selbstverlöschend nach B1- Farbe grau - Länge 33 m - Breite 25 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 33 m | Breite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grau, Dichtstoffe, Kleb-, Klebebänder, PVC, PVC-Band, PVC-Elektro-Isolierband, PVC-Klebeband, PVC-Packband, und |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,69* | € 3,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,57* | € 3,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,58* | € 3,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,60* | € 3,80* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,00* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,09091* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|