Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Doppelhaken L 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Doppelhaken L 25 mm
PL-Doppelhaken L 25 mm
PL-Doppelhaken L 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4025002160862
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     DVE4025002160862
EAN/GTIN:
     4025002160862
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Doppelhaken mit breiter Grundplatte - Breite Grundplatte mit senkrechtem Hakenende- Breite 60 mm - Höhe 60 mm - Tiefe 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Doppelhaken, Doppelhaken -Lochplatte-, für, Haken, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, PL-Doppelhaken
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,862*
€ 2,812*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,00*
13 Tage
75
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,266*
€ 3,396*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,43*
Lager 284
5
pro Stück
€ 4,80*
ab € 2,72*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.