Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Haken L 75 mm 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Haken L 75 mm 0
PL-Haken L 75 mm 0
PL-Haken L 75 mm 0
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4025002160763
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     DVE4025002160763
EAN/GTIN:
     4025002160763
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Haken mit schmaler Grundplatte - Schmale Grundplatte mit senkrechtem Hakenende- Breite 20 mm - Höhe 60 mm - Tiefe 75 mm
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, Einfachhaken -Lochplatte-, für, Haken, Haken -Lochplatte-, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, PL-Haken
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
435
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,93*
1 Tag
435
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,30*
9 Tage
370
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,55*
€ 2,34*
1 Tag
435
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,37*
Lager 284
5
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,82*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.