| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4022742000489 Herst.-Nr.: DVE4022742000489 EAN/GTIN: 4022742000489 |
| |
|
| | |
| Elektro-Isolierband - VDE und ÖVE zertifiziert nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105 - Für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich - Ebenso für Reparaturen und zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar - Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigem Haftklebstoff auf Acrylat-Basis- Farbe grüngelb - Länge 10 m - Breite 15 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grüngelb | Länge: | 10 m | Breite: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 0,56* | € 0,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 0,57* | € 0,88* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 0,63* | € 0,97* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 0,63* | € 0,97* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 0,51* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|