Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenrolle, Kunststoff-Rad Gleitlager 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenrolle, Kunststoff-Rad Gleitlager 25 mm
Kastenrolle, Kunststoff-Rad Gleitlager 25 mm
Kastenrolle, Kunststoff-Rad Gleitlager 25 mm
Kastenrolle, Kunststoff-Rad Gleitlager 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4021885061296
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885061296
EAN/GTIN:
     4021885061296
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kastenrolle Stahlblechgehäuse verzinkt, Gummirad, Gleitlager, geeignet für harte Böden.- h 31 mm - a 25 mm - c 13 mm - e 29 mm - g 41 x 18 mm - k 4,2 mm - f 30 kg
Weitere Informationen:
h:
31 mm
a:
25 mm
c:
13 mm
e:
29 mm
g:
41 x 18 mm
k:
4,2 mm
f:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, kastenbockrolle durchmesser 025 mm, möbelrolle, bs rollen kastenrolle, Bockrolle, Lenkrolle, Schwenkrolle
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
282
100
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,52*
2 Tage
282
1
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,58*
3 Tage
261
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,58*
2 Tage
261
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,61*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,4492*
€ 0,7292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7292*
€ 0,86775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5792*
€ 0,68925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5692*
€ 0,67735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5292*
€ 0,62975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5092*
€ 0,60595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4492*
€ 0,53455
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
E50.016
ab € 0,29*
Ähnlich
BS Rollen
E50.025
ab € 0,25*
Ähnlich
BS Rollen
E51.030
ab € 0,43*
Ähnlich
BS Rollen
E50.030
ab € 0,28*
Ähnlich
BS Rollen
E50.045
ab € 0,51*
Ähnlich
BS Rollen
E51.050
ab € 1,06*
Ähnlich
BS Rollen
E50.050
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.