Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerechtspanner 6830NI Gr. 2 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerechtspanner 6830NI Gr. 2 rostfrei
Waagerechtspanner 6830NI Gr. 2 rostfrei
Waagerechtspanner 6830NI Gr. 2 rostfrei
Waagerechtspanner 6830NI Gr. 2 rostfrei
Waagerechtspanner 6830NI Gr. 2 rostfrei
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772095185
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95182
EAN/GTIN:
     4020772095185
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagerechtspanner mit waagerechtem Fuß Typ 6830 NI - Niete aus rostfreiem Stahl - Ab Größe 2 einsatzgehärtete Lagerbuchsen - Lagerstellen gefettet - Offener Haltearm - Ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff - Nicht rostender Stahl, poliert - Für die Lebensmittelindustrie geeignet Lieferung: Komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Maßtabelle: A 6,0 mm B 64,0 mm C 26,0 mm D 5,6 mm D1 5,6 mm E 32,0 mm F 16,0 mm H 24,0 mm H1 45,0 mm H2 68,0 mm HW min. -1,5 mm HW max. 5,0 mm I 13,2 mm K 6,0 mm L 12,7 mm L1 162 mm M 19,5-29,5 mm M1 28,5 mm N 42,0 mm P 38,0 mm - 90° * Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verändert werden.- Gesamtlänge 176 mm - Größe 2 - Spannhöhe 44 mm - Spannkraft F1 1 kN - Spannkraft F2 1,2 kN - Andrückschraube M6 x 35
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
176 mm
Größe:
2
Spannhöhe:
44 mm
Spannkraft F1:
1 kN
Spannkraft F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M6 x 35
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagerechtspanner größe 2, horizontal spanner, horizontal-spanner gr.2, AMF, Fuß, mit, QR4025963, rostfrei, Schnellspanner, Spannelemente, und, Waag-Spanner, Waag.-Spanner, waagerechtem, Waagerechtspanner6830NI, Zubehör
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,04*
€ 25,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,88*
€ 25,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,07*
€ 26,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,80*
€ 26,89*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 34,27*
€ 42,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.