Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerechtspanner 6830NI Gr. 0 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerechtspanner 6830NI Gr. 0 rostfrei
Waagerechtspanner 6830NI Gr. 0 rostfrei
Waagerechtspanner 6830NI Gr. 0 rostfrei
Waagerechtspanner 6830NI Gr. 0 rostfrei
Waagerechtspanner 6830NI Gr. 0 rostfrei
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772095147
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95141
EAN/GTIN:
     4020772095147
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagerechtspanner mit waagerechtem Fuß Typ 6830 NI - Niete aus rostfreiem Stahl - Ab Größe 2 einsatzgehärtete Lagerbuchsen - Lagerstellen gefettet - Offener Haltearm - Ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff - Nicht rostender Stahl, poliert - Für die Lebensmittelindustrie geeignet Lieferung: Komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Maßtabelle: A 4,0 mm B 28,0 mm C 11,5-15,5 mm D 4,6 mm D1 - mm E 9,0 mm F 5,0 mm H 14,5 mm H1 23,0 mm H2 34,0 mm HW min. -5,5 mm HW max. 0,0 mm I 7,5 mm K 6,3 mm L - mm L1 79,0 mm M 16,0 mm M1 - mm N 25,0 mm P 25,5 mm - 90° * Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verändert werden.- Gesamtlänge 85 mm - Größe 0 - Spannhöhe 23 mm - Spannkraft F1 0,25 kN - Spannkraft F2 0,4 kN - Andrückschraube M4 x 25
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
85 mm
Größe:
0
Spannhöhe:
23 mm
Spannkraft F1:
0,25 kN
Spannkraft F2:
0,4 kN
Andrückschraube:
M4 x 25
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, waagerecht-schnellspanner amf größe 0, horizontal spanner, horizontalspanner amf, AMF, Fuß, mit, QR4025963, rostfrei, Schnellspanner, Spannelemente, und, Waag-Spanner, Waag.-Spanner, waagerechtem, Waagerechtspanner6830NI, Zubehör
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 16,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,91*
€ 16,69*
1 Tag
69
€ 7,90*
ab € 13,41*
€ 17,29*
4 Tage
70
€ 4,30*
ab € 13,28*
€ 17,42*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 21,87*
€ 27,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.